Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7721011 CASSETTA SPCP 181808 T - 7721011

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7721011 CASSETTA SPCP 181808 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - ja

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873024996

Artikelnummer

ITW7721011

Herstellernummer

7721011

Hersteller

ITW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

ja

Breite:

175 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

75 mm