Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7690007 CASSETTA CPCF 404013 G - 7690007

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7690007 CASSETTA CPCF 404013 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873160243

Artikelnummer

ITW7690007

Herstellernummer

7690007

Hersteller

ITW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

130 mm

Cassetta IP66/67 Cubo C - Materiale: policarbonato - Tipo: con pareti preincise - Dimensioni: 400 x 400 x 130 mm - Coperchio opaco