Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7641002 COPERCHIO OPACO OPCG 203003 L - 7641002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7641002 COPERCHIO OPACO OPCG 203003 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873005988

Artikelnummer

ITW7641002

Herstellernummer

7641002

Hersteller

ITW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

200 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

30 mm