Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7580207 QUADRI DA PARETE QDR060VT - 7580207

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7580207 QUADRI DA PARETE QDR060VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873176183

Artikelnummer

ITW7580207

Herstellernummer

7580207

Hersteller

ITW

Quadri da parete IP65 con porta trasparente - serie “QDR”. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Tipo: QDR060VT. Dimensioni (L x H x P): 720 x 910 x 320 mm.