Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7511038 CASSETTA IP44 CC-37-A - 7511038

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7511038 CASSETTA IP44 CC-37-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873003762

Artikelnummer

ITW7511038

Herstellernummer

7511038

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP44 con pareti lisce in poliestere caricato vetro. Le cassette della serie CUBO X sono un’ottima soluzione per chi deve realizzare apparecchiature elettriche IP44 a doppio isolamento. Il corpo delle cassette è realizzato in poliestere caricato vetro (colore RAL 7035), mentre i coperchi sono in policarbonato. I coperchi possono essere facilmente incernierati al corpo delle relative cassette. Tutte le cassette sono fornite complete di viti per fissaggio coperchi, in poliammide 66 e con guarnizioni di tenuta in neoprene antinvecchiamento. Coperchio trasparente Tipo: CC-37-A. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 760 x 380 x 225.