Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7432023 PIASTRA METALLO PM-23 - 7432023

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7432023 PIASTRA METALLO PM-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873002215

Artikelnummer

ITW7432023

Herstellernummer

7432023

Hersteller

ITW

Piastre di fondo piastre in metallo. Le cassette della serie CUBO X sono un’ottima soluzione per chi deve realizzare apparecchiature elettriche IP44 a doppio isolamento. Il corpo delle cassette è realizzato in poliestere caricato vetro (colore RAL 7035), mentre i coperchi sono in policarbonato. I coperchi possono essere facilmente incernierati al corpo delle relative cassette. Tutte le cassette sono fornite complete di viti per fissaggio coperchi, in poliammide 66 e con guarnizioni di tenuta in neopreneantinvecchiamento. Tipo: PM-23. Dimensioni in mm (largh. x altez.): 350 x 253.