ITALWEBER SPA - ITW33332 BASE SEZION. NH3 X PAN., CON MFE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH3
Bemessungsisolationsspannung Ui - 800 V
Gehäusebreite - 256 mm
Packung
1 ST
EAN
4021267333324
Artikelnummer
ITW33332
Herstellernummer
33332
Hersteller
ITW
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH3
Bemessungsisolationsspannung Ui:
800 V
Gehäusebreite:
256 mm
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusetiefe:
183 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige