ITALWEBER SPA - ITW2540032P BASE 3L 1500V 630A TIPO H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Baugröße - sonstige 
- Bemessungsstrom - 630 A 
- Polzahl - 1 
- Reiterausführung - nein 
- Einschwenkvorrichtung - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873174363
Artikelnummer
ITW2540032P
Herstellernummer
2540032P
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PKUN-3 - Per fusibili grandezza NH-3L - Corrente = 630A - Tensione = 1500V DC - Fissaggio a vite. Le basi portafusibili per fusibili NH a coltello, utilizzabili in applicazioni in corrente continua, sono disponibili in numerosi modelli. In particolare, le basi utilizzabili fino a 750V DC e quelle fino a 1500V DC sono realizzate in materiali termoplastici, mentre le basi utilizzabili fino a 1000V DC sono realizzate con una piastra metallica, su cui sono poggiatodue zoccoli in steatite che supportano le pinze all’interno delle quali il fusibile verrà inserito. Sono anche disponibili apposite maniglie per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili in sicurezza, e microinterruttori per la segnalazione a distanza dell’intervento dei fusibili


