ITALWEBER SPA - ITW2540022P BASE 1XL 1500V 250A TIPO H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Baugröße - sonstige 
- Bemessungsstrom - 250 A 
- Polzahl - 1 
- Reiterausführung - nein 
- Einschwenkvorrichtung - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873172239
Artikelnummer
ITW2540022P
Herstellernummer
2540022P
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Basi portafusibili per Fusibili NH DC 750-1000-1500V. Le basi portafusibili per fusibili NH a coltello, utilizzabili in applicazioni in corrente continua, sono disponibili in numerosi modelli. In particolare, le basi utilizzabili fino a 750V DC e quelle fino a 1500V DC sono realizzate in materiali termoplastici, mentre le basi utilizzabili fino a 1000V DC sono realizzate con una piastra metallica, su cui sono poggiato due zoccoli in steatite che supportano le pinze all’interno delle quali il fusibile verrà inserito. Sono anche disponibili apposite maniglie per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili in sicurezza, e microinterruttori per la segnalazione a distanza dell’intervento dei fusibili. Grandezza: 1XL. In: 250A.


