Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2445222N VARISTORE PV IT-PRO T2-600-P - 2445222N

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2445222N VARISTORE PV IT-PRO T2-600-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20000 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1400 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873310228

Artikelnummer

ITW2445222N

Herstellernummer

2445222N

Hersteller

ITW

Nennableitstoßstrom (8/20):

20000 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1400 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25000 kA

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50000 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1400 kV

Schutzpegel N-PE:

1400 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

250 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

250 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20