ITALWEBER SPA - ITW2445222 VARISTORE SOL CL.II 550VDC - 2445222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung DC - 550 V
Max. Dauerspannung DC - 550 V
Max. PV-Spannung - 550 V
Schutzpegel - 2 kV
Packung
1 ST
EAN
8024873152835
Artikelnummer
ITW2445222
Herstellernummer
2445222
Hersteller
ITW
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung DC:
550 V
Max. Dauerspannung DC:
550 V
Max. PV-Spannung:
550 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel L-N:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


