ITALWEBER SPA - ITW2445208N SPD PV IT-PRO T2-1100 3+0 - 2445208N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873310174
Artikelnummer
ITW2445208N
Herstellernummer
2445208N
Hersteller
ITW
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20000 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50000 kA
Nennspannung DC:
1100 V
Max. Dauerspannung DC:
1100 V
Schutzpegel:
1400 kV
Schutzpegel L-N:
1400 kV
Schutzpegel N-PE:
1400 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
250 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25000 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20