Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2441541N SPD IT-PRO T2-350 3+1 R - 2441541N

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2441541N SPD IT-PRO T2-350 3+1 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873374800

Artikelnummer

ITW2441541N

Herstellernummer

2441541N

Hersteller

ITW

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Nennableitstoßstrom (8/20):

20000 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50000 kA

Nennspannung AC:

350 V

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Schutzpegel:

1750 kV

Schutzpegel L-N:

1750 kV

Schutzpegel N-PE:

1750 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

250 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

250 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25000 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione - Classe II - Tipo: 3+1 - Tensione Uc = 350V - In = 20kA - Imax = 40kA - Con contatto segnalazione dine vita - Tipo N