ITALWEBER SPA - ITW2441540N SPD IT-PRO T2-350 3+1 - 2441540N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873374794
Artikelnummer
ITW2441540N
Herstellernummer
2441540N
Hersteller
ITW
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20000 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50000 kA
Nennspannung AC:
350 V
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1750 kV
Schutzpegel L-N:
1750 kV
Schutzpegel N-PE:
1750 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
250 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25000 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


