Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2441525P SPD SOV CL.II 1+1 275VAC RC - 2441525P

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2441525P SPD SOV CL.II 1+1 275VAC RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873275725

Artikelnummer

ITW2441525P

Herstellernummer

2441525P

Hersteller

ITW

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

20000 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50000 kA

Nennspannung AC:

275 V

Nennspannung DC:

350 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Schutzpegel:

1400 kV

Schutzpegel L-N:

1400 kV

Schutzpegel N-PE:

1400 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25000 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione - Classe II - Tipo: 1+1 - Tensione Uc = 275V - In = 20kA - Imax = 40kA - Con contatto fine vita - Tipo P