Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2441517N VARISTORE IT-PRO T2-40-P - 2441517N

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2441517N VARISTORE IT-PRO T2-40-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873310167

Artikelnummer

ITW2441517N

Herstellernummer

2441517N

Hersteller

ITW

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Nennableitstoßstrom (8/20):

20000 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50000 kA

Nennspannung AC:

255 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1400 kV

Schutzpegel L-N:

1400 kV

Schutzpegel N-PE:

1400 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

250 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

250 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25000 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Modul

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia spinterometro per scaricatori tipo N - Classe II