ITALWEBER SPA - ITW2441307N SPD IT-PRO T2-300 1+0 R - 2441307N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - ja
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873309994
Artikelnummer
ITW2441307N
Herstellernummer
2441307N
Hersteller
ITW
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20000 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40000 kA
Nennspannung AC:
320 V
Nennspannung DC:
420 V
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Max. Dauerspannung DC:
420 V
Schutzpegel:
1500 kV
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Schutzpegel N-PE:
1500 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25000 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
nein
Schutzart (IP):
IP20