ITALWEBER SPA - ITW2441306N SPD IT-PRO T2-300 1+0 - 2441306N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20000 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 900 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 320 V
Packung
1 ST
EAN
8024873309987
Artikelnummer
ITW2441306N
Herstellernummer
2441306N
Hersteller
ITW
Nennableitstoßstrom (8/20):
20000 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
900 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
320 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25000 kA
Max. Dauerspannung DC:
420 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40000 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
420 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
900 kV
Schutzpegel N-PE:
900 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


