Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2191126 INTERR. AUTOM. C25 1P+N 6KA 1 MOD.D - 2191126

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2191126 INTERR. AUTOM. C25 1P+N 6KA 1 MOD.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 68 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895498674

Artikelnummer

ITW2191126

Herstellernummer

2191126

Hersteller

ITW

Einbautiefe:

68 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6000 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6000 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6000 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie etimat 6 kA 1 polo + N (1 modulo diN) Curva C. Larghezza polo: 18 mm (1 modulo DIN). In: 25A.