Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2191125 INTERR. AUTOM. C20 1P+N 6KA 1 MOD.D - 2191125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2191125 INTERR. AUTOM. C20 1P+N 6KA 1 MOD.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6000 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895498650

Artikelnummer

ITW2191125

Herstellernummer

2191125

Hersteller

ITW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6000 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6000 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

68 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6000 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6000 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore automatico magnetotermico - Tipo: unipolare+neutro in 1 modulo DIN - Curva C - Corrente = 20A - Potere interruzione = 6kA