ITALWEBER SPA - ITW2191122 INTERR. AUTOM. C10 1P+N 6KA 1 MOD. - 2191122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 68 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873123156
Artikelnummer
ITW2191122
Herstellernummer
2191122
Hersteller
ITW
Einbautiefe:
68 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6000 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6000 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6000 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6000 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


