Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2174536 INTER.MAGN.DIF.B C25 2P 4M 30MA - 2174536

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2174536 INTER.MAGN.DIF.B C25 2P 4M 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - B

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895815839

Artikelnummer

ITW2174536

Herstellernummer

2174536

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

B

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10000 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10000 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10000 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2174536 - INTER.MAGN.DIF.B C25 2P 4M 30MA