Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2174526 INTER.MAGN.DIFF.A C25A KZS 4M 300MA - 2174526

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2174526 INTER.MAGN.DIFF.A C25A KZS 4M 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3838895795834

Artikelnummer

ITW2174526

Herstellernummer

2174526

Hersteller

ITW

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6000 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2174526 - INTER.MAGN.DIFF.A C25A KZS 4M 300MA