ITALWEBER SPA - ITW2174027 INTER.MAGN.DIFF.AC C32A KZS 4M 30MA - 2174027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Packung
1 ST
EAN
3838895552215
Artikelnummer
ITW2174027
Herstellernummer
2174027
Hersteller
ITW
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20