ITALWEBER SPA - ITW2173427 INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 2M 300MA - 2173427
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 230 V
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3838895794035
Artikelnummer
ITW2173427
Herstellernummer
2173427
Hersteller
ITW
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
230 V
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10000 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10000 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²


