Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2172525 INTER.MAGN.DIF.A C16 2P 2M 30MA - 2172525

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2172525 INTER.MAGN.DIF.A C16 2P 2M 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895625445

Artikelnummer

ITW2172525

Herstellernummer

2172525

Hersteller

ITW

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10000 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10000 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Interruttori magnetoterici differenziali serie KZS 2 poli (2 moduli diN). Interr. curva C - Diff. classe A - Sensibilità 30 mA. Larghezza polo: 18 mm (1 modulo DIN). In: 16A.