ITALWEBER SPA - ITW2159121 CONTATTO AUSILIARIO PSM80/125 - 2159121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 230 V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3838895342816
Artikelnummer
ITW2159121
Herstellernummer
2159121
Hersteller
ITW
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A


