ITALWEBER SPA - ITW2133733 INTERR. AUTOMATICO C125 2P 15KA - 2133733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 125 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15000 kA
Packung
1 ST
EAN
3838895328230
Artikelnummer
ITW2133733
Herstellernummer
2133733
Hersteller
ITW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15000 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15000 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
68 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15000 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
230 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15000 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein


