Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2133732 INTERR. AUTOMATICO C100 2P 15KA - 2133732

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2133732 INTERR. AUTOMATICO C100 2P 15KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 68 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895328216

Artikelnummer

ITW2133732

Herstellernummer

2133732

Hersteller

ITW

Einbautiefe:

68 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15000 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15000 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15000 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15000 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici alte correnti 2 poli (3 moduli diN). Larghezza polo: 27 mm (1,5 moduli DIN). In: 100A.