ITALWEBER SPA - ITW2131733 INTERR. AUTOMATICO C125 1P 15KA - 2131733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 68 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
2 ST
EAN
3838895328117
Artikelnummer
ITW2131733
Herstellernummer
2131733
Hersteller
ITW
Einbautiefe:
68 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15000 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15000 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15000 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15000 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


