Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2065545 DIFF. PURO EFI-A4P 80A 500MA - 2065545

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2065545 DIFF. PURO EFI-A4P 80A 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895129172

Artikelnummer

ITW2065545

Herstellernummer

2065545

Hersteller

ITW

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

68 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore differenziale modulare tipo/modello ITW2065545 - DIFF. PURO EFI-A4P 80A 500MA