Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2064752 INTERR.DIFF PURO EFI-4 AS 25A 300MA - 2064752

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2064752 INTERR.DIFF PURO EFI-4 AS 25A 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895730682

Artikelnummer

ITW2064752

Herstellernummer

2064752

Hersteller

ITW

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

68 mm

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore differenziale modulare tipo/modello ITW2064752 - INTERR.DIFF PURO EFI-4 AS 25A 300MA