ITALWEBER SPA - ITW2064545 INTERR.DIFF PURO EFI-A4P 80A 300MA - 2064545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3838895129127
Artikelnummer
ITW2064545
Herstellernummer
2064545
Hersteller
ITW
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
68 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


