Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2061130 INTERR.DIFF PURO EFI-A2P 16A 300MA - 2061130

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2061130 INTERR.DIFF PURO EFI-A2P 16A 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895865414

Artikelnummer

ITW2061130

Herstellernummer

2061130

Hersteller

ITW

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

68 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore differenziale puro - Tipo: bipolare - Classe: A - Corrente = 16A - Sensibilita = 300 mA