Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910070 FIORETTO 2,5MT. FRT2,5 - 1910070

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910070 FIORETTO 2,5MT. FRT2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geräteart - sonstige

  • Nennspannung - 36...36 kV

  • Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen

  • Gesamtlänge - 2.5...2.5 mm

  • Geeignet für Bahnanlagen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873003854

Artikelnummer

ITW1910070

Herstellernummer

1910070

Hersteller

ITW

Geräteart:

sonstige

Nennspannung:

36...36 kV

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Gesamtlänge:

2.5...2.5 mm

Geeignet für Bahnanlagen:

nein

Verlängerbar im Handhabebereich:

nein

Verdrehungssichere Steckkupplung:

nein

Aufnahmekopf für:

sonstige

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Geeignet für Arbeiten unter Spannung:

ja

Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio)lunghezza 2.5m