Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910040 PEDANA ISOLANTE WI 30 30KV - 1910040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910040 PEDANA ISOLANTE  WI 30 30KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auf Rolle - nein

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873003625

Artikelnummer

ITW1910040

Herstellernummer

1910040

Hersteller

ITW

Auf Rolle:

nein

Länge:

500 mm

Breite:

500 mm

Pedana isolante WI 30 30KV. Pedana isolante - Max tensione di utilizzo: 30kV. Per uso interno, realizzata in vetroresina antisdrucciolevole. Quattro appositi piedini (h = 260 mm) in materiale isolante sono avvitati con una inclinazione tale da rendere lapedana sicura e irribaltabile. Dimensioni: 500x500x4 mm. Conforme alla norma NBN 761.01 (Belgio). Collaudo ENEL.