ITALWEBER SPA - ITW1910032 TAPPETO ISOLANTE 36KV SP.5MM L 10M - 1910032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 36000 V
Auf Rolle - nein
Länge - 10000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873079224
Artikelnummer
ITW1910032
Herstellernummer
1910032
Hersteller
ITW
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
36000 V
Auf Rolle:
nein
Länge:
10000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
5.2 mm
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Tappeto isolante spessore 4,5 mm colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 1111 e CEI-ENV 61111 (escluso codice 1910030S). - WI 4,5/100 - Max tensione di utilizzo: 36kV


