Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910030 TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 - 1910030

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910030 TAPPETO ISOLANTE WI 3/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 26500 V

  • Auf Rolle - nein

  • Länge - 10000 mm

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein

Packung

  • 10 M

EAN

8024873003618

Artikelnummer

ITW1910030

Herstellernummer

1910030

Hersteller

ITW

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

26500 V

Auf Rolle:

nein

Länge:

10000 mm

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Transparent:

nein

Ausführung als Wanne:

nein

Tappeto isolante spessore 3 mm colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 1111 e CEI-ENV 61111 (escluso codice 1910030S).- WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV.