ITALWEBER SPA - ITW1910030-5MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 5) - 1910030-5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 26500 V
Auf Rolle - nein
Länge - 5000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein
Packung
5 M
EAN
8024873171058
Artikelnummer
ITW1910030-5MT
Herstellernummer
1910030-5MT
Hersteller
ITW
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
26500 V
Auf Rolle:
nein
Länge:
5000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Tappeti isolanti. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornire spezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri. Tipo: WI3/100. Tensione di prova: 30KV. Tensione di utilizzo: 26,5KV.


