ITALWEBER SPA - ITW1910030-4MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 4) - 1910030-4MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 26500 V
Auf Rolle - nein
Länge - 4000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein
Packung
4 M
EAN
8024873171843
Artikelnummer
ITW1910030-4MT
Herstellernummer
1910030-4MT
Hersteller
ITW
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
26500 V
Auf Rolle:
nein
Länge:
4000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Tappeto isolante spessore 3 mm - WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV - Lunghezza: 4 metri. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornire spezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri.


