Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910030-3MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 3) - 1910030-3MT

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910030-3MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 26500 V

  • Auf Rolle - nein

  • Länge - 3000 mm

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8024873171041

Artikelnummer

ITW1910030-3MT

Herstellernummer

1910030-3MT

Hersteller

ITW

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

26500 V

Auf Rolle:

nein

Länge:

3000 mm

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Transparent:

nein

Ausführung als Wanne:

nein

Tappeto isolante, colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo, tensione di prova 30kV, tensione di utilizzo 26,5 kV , spessore 3 mm.