ITALWEBER SPA - ITW1910030-2MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 2) - 1910030-2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auf Rolle - nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Länge - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 26500 V
Packung
2 M
EAN
8024873171034
Artikelnummer
ITW1910030-2MT
Herstellernummer
1910030-2MT
Hersteller
ITW
Auf Rolle:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
26500 V
Ausführung als Wanne:
nein
Tappeto isolante spessore 3 mm - WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV - Lunghezza: 2 metri. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornire spezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri.