ITALWEBER SPA - ITW1910025 VERIFICATORE PNEUM.CG-117 - 1910025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Kunststoff
Nennspannung - 36000...36000 kV
Packung
1 ST
EAN
8024873003601
Artikelnummer
ITW1910025
Herstellernummer
1910025
Hersteller
ITW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
36000...36000 kV
Verificatore pneumatico per il controllo, mediante gonfiaggio, di eventuali fori sui guanti isolanti. Idoneo per il controllo periodico come previsto dalla norma europea CEI EN 60903


