ITALWEBER SPA - ITW1904080 FUS FMT 80A 7,2KV - 1904080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
3 ST
EAN
8024873094401
Artikelnummer
ITW1904080
Herstellernummer
1904080
Hersteller
ITW
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Länge:
192 mm
Durchmesser:
68 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige