ITALWEBER SPA - ITW1904063 FUS FMT 63A 7,2KV - 1904063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Abschaltleistung - 50 kA
Packung
3 ST
EAN
8024873094395
Artikelnummer
ITW1904063
Herstellernummer
1904063
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
192 mm
Durchmesser:
68 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
ja
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


