Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1904004 FUS FMT 4A 7,2KV - 1904004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1904004 FUS FMT 4A 7,2KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 7.2 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873094302

Artikelnummer

ITW1904004

Herstellernummer

1904004

Hersteller

ITW

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

7.2 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Länge:

192 mm

Durchmesser:

53 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N (modello standard) - Corrente = 4A - Tensione = 7,2kV