ITALWEBER SPA - ITW1903025S FUS FMT 25A 36KV 80N - 1903025S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 36 kV
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Abschaltleistung - 31.5 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873099796
Artikelnummer
ITW1903025S
Herstellernummer
1903025S
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
36 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
31.5 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
537 mm
Durchmesser:
68 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
ja
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


