ITALWEBER SPA - ITW1903016S FUS FMT 16A 36KV 80N - 1903016S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 36 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
3 ST
EAN
8024873099772
Artikelnummer
ITW1903016S
Herstellernummer
1903016S
Hersteller
ITW
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
36 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
31.5 kA
Länge:
537 mm
Durchmesser:
53 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


