ITALWEBER SPA - ITW1902032 FUS FMT 32A 24KV - 1902032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 31.5 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Abschaltleistung - 50 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873090199
Artikelnummer
ITW1902032
Herstellernummer
1902032
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
31.5 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
442 mm
Durchmesser:
53 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
ja
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


