ITALWEBER SPA - ITW1901080S FUS FMT 80A 17,5KV 80N - 1901080S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 17.5 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
3 ST
EAN
8024873099567
Artikelnummer
ITW1901080S
Herstellernummer
1901080S
Hersteller
ITW
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
17.5 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Länge:
367 mm
Durchmesser:
68 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


